曜日別特売

Mutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚

Mutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブMutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブMutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブMutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブMutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブMutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブMutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚 - リヒトラブ

180°フルオープンでA4書類や小物をまとめて収納できる。

用途取扱説明書などの冊子をまとめて収納したり、小さなおもちゃや小物を整理して収納するのにおすすめです。本体は適度な厚みがあるので、棚に立てて収納することもできます。材質表紙:ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、本体・フレーム:ポリプロピレンマットイエロー質量(g)206規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×30×322収納枚数(枚)コピー用紙270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742617A2029-5
850
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする