PLUS(プラス)[文具]
レール式カラークリアホルダー 表紙単品
レール式カラークリアホルダー用専用の表紙です。
豊富なカラー展開なのでレールとの組み合わせで色々な組み合わせが可能です。
サイズ
A4-S
材質
ポリプロピレン(PP)0.2mm
外形寸法(mm)
縦306×横220
収納枚数
PPC用紙約20枚※レールは別売りです。
とじ厚(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31518034
FL-186RH(93101)
ブルー
¥
90
取扱い終了
31518043
FL-186RH(93102)
グリーン
¥
90
取扱い終了
31518052
FL-186RH(93103)
イエロー
¥
90
取扱い終了
31518068
FL-186RH(93104)
レッド
¥
90
取扱い終了
31518077
FL-186RH(93105)
パープル
¥
90
取扱い終了
31518086
FL-186RH(93106)
オレンジ
¥
90
取扱い終了
31518095
FL-186RH(93107)
クリアー
¥
90
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください