PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の レールクリヤーホルダー
レール式カラークリアホルダー 表紙単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31518068
品番
FL-186RH(93104)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
レール式カラークリアホルダー用専用の表紙です。
豊富なカラー展開なのでレールとの組み合わせで色々な組み合わせが可能です。
サイズ
A4-S
色
レッド
材質
ポリプロピレン(PP)0.2mm
外形寸法(mm)
縦306×横220
収納枚数
PPC用紙約20枚※レールは別売りです。
とじ厚(mm)
4