曜日別特売

クリアーファイル スーパーエコノミー

クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]クリアーファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。
実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。
溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。

中紙無し内容量1冊
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
材質
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31519163FC-121EL(88410)A4-Sグレー(表紙)0.4表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
31519172FC-121EL(88411)A4-Sネイビー(表紙)0.4表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
31519188FC-121EL(88412)A4-Sレッド(表紙)0.4表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
31519197FC-121EL(88413)A4-Sグリーン(表紙)0.4表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
31519206FC-121EL(88414)A4-Sイエロー(表紙)0.4表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
31519215FC-142EL(88511)A5-Sネイビー(表紙)0.6表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦220×横178×背幅15
オープン
239
263(税込)
当日出荷
31519294FC-124EL(88430)A4-Sグレー(表紙)0.75表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅25
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31519303FC-124EL(88431)A4-Sネイビー(表紙)0.75表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅25
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31519312FC-124EL(88432)A4-Sレッド(表紙)0.75表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅25
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31519328FC-124EL(88433)A4-Sグリーン(表紙)0.75表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅25
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31519337FC-124EL(88434)A4-Sイエロー(表紙)0.75表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅25
オープン
399
439(税込)
当日出荷
31519382FC-126EL(88441)A4-Sネイビー(表紙)1.0表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅35
オープン
679
747(税込)
当日出荷
31519407FC-128EL(88451)A4-Sネイビー(表紙)1.2表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅50
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31519425FC-114EL(88481)B4-Sネイビー(表紙)1.0表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦374×横290×背幅25
オープン
729
802(税込)
当日出荷
65581270FC-122EL(88420)A4-Sグレー(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
460
179
197(税込)
4日以内出荷
65581279FC-122EL(88421)A4-Sネイビー(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
460
179
197(税込)
4日以内出荷
65581288FC-122EL(88422)A4-Sレッド(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
460
179
197(税込)
4日以内出荷
65581297FC-122EL(88423)A4-Sグリーン(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
460
179
197(税込)
4日以内出荷
65581306FC-122EL(88424)A4-Sイエロー(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
460
179
197(税込)
4日以内出荷
65581315FC-112EL(88471)B4-Sネイビー(表紙)1.0表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦374×横290×背幅15
950
369
406(税込)
4日以内出荷
65581331FC-132EL(88501)B5-Sネイビー(表紙)0.6表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦267×横215×背幅15
380
159
175(税込)
4日以内出荷
31519224FC-242EL(88551)A5-Eネイビー(表紙)0.6表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)縦164×横240×背幅15
オープン
取扱い終了
31519233FC-122EL(88420)A4-Sグレー(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
オープン
取扱い終了
31519242FC-122EL(88421)A4-Sネイビー(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
オープン
取扱い終了
31519258FC-122EL(88422)A4-Sレッド(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
オープン
取扱い終了
31519267FC-122EL(88423)A4-Sグリーン(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
オープン
取扱い終了
31519276FC-122EL(88424)A4-Sイエロー(表紙)0.6表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅15
オープン
取扱い終了
31519285FC-132EL(88501)B5-Sネイビー(表紙)0.6表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦267×横215×背幅15
オープン
取扱い終了
31519346FC-112EL(88470)B4-Sグレー(表紙)1.0表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦374×横290×背幅15
オープン
取扱い終了
31519355FC-112EL(88471)B4-Sネイビー(表紙)1.0表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦374×横290×背幅15
オープン
取扱い終了
31519364FC-102EL(88401)A3-Sネイビー(表紙)1.0表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦431×横328×背幅15
オープン
取扱い終了
31519373FC-126EL(88440)A4-Sグレー(表紙)1.0表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅35
オープン
取扱い終了
31519398FC-128EL(88450)A4-Sグレー(表紙)1.2表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦307×横240×背幅50
オープン
取扱い終了
31519416FC-114EL(88480)B4-Sグレー(表紙)1.0表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm)縦374×横290×背幅25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 補助ファイル
不動産業

色が気に入って購入しました。補助ファイルとして使用してますので、中紙は不要なので価格が安く助かります。

2025-07-18
用途: メンテナンス記録のファイル
合同会社三友電気保安サービスサービス業

文房具は100均でよく買いますが、A5サイズのクリアーファイルはあまり売っていないのでこちらで買いました。探し回る時間が節約できます。

2025-06-27
用途: 顧客様に保管していただく書類・商品など
医療・福祉・介護関連業

丈夫で色もいろいろあるので使いやすく見て頂く方にも手に取りやすくめくりやすい

対象商品 : 31519303
2024-01-15
用途: マシンごとの仕様書を入れるために購入。

こちらの商品は、カラー展開が多いのでマシンの仕様書を設置する為に、色違いで購入しました。
マシンの塗装個体カラーに合わせた色で購入できたので丁度良かった。

対象商品 : 31519373
2022-02-10
用途: 書類整理に使用

今まで40ポケットを使用していたが、ポケット枚数が不足し始めた為今回60ポケットを購入した。60ポケットで安い商品を探していたがコスパ的にも良いと思う。

対象商品 : 31519215
2018-03-21
用途: 事務作業

ファイルの中に紙が入っていないので、紙が不要な時は抜き取る手間が省け便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする