曜日別特売

カラーアソートパックノート セミB5

カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]カラーアソートパックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]

カラーで分ければ使い方いろいろ。まとめてパック
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。

仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦252×横179坪量(g/m2)(本文)セミB5:75
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31524684NO-003AS-5CP(76731)1パック(30枚×5冊)セミB530A罫7イエロー・オレンジ・パープル・ブルー・グリーンの5色
1,150
499
549(税込)
当日出荷
31524693NO-003BS-5CP(76732)1パック(30枚×5冊)セミB530B罫6イエロー・オレンジ・パープル・ブルー・グリーンの5色
1,150
499
549(税込)
当日出荷
31524718NO-003BS-10CP(76744)1パック(30枚×10冊)セミB530---
1,600
取扱い終了
代替品有
31524702NO-003AS-10CP(76743)1パック(30枚×10冊)セミB530A罫7イエロー・オレンジ・パープル・ブルー・グリーンの5色各2冊
2,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31524718NO-003BS-10CP(76744)31524693NO-003BS-5CP(76732)NO-003BS-10CP(76744) カラーアソートパックノート セミB5 PLUS(プラス)[文具] 31524693カラーアソートパックノート セミB5PLUS(プラス)[文具]1パック(30枚×5冊)
499
税込549
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする