厚手マット紙

厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

店頭POPやメニュー、ペーパークラフトに。ツヤの無い仕上がり。
鮮やかな写真やグラフィックを再現する厚手のインクジェット専用マットコーティング紙。
光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。
用紙の厚さ、0.19mmは普通のコピー用紙の2倍の厚みで、ペーパークラフト、POP、カード工作に適した、しなやかなコシと、厚みを実現。工作用紙に適します。
色を繊細なグラデーションや鮮やかな発色で表現したいPOPやカードを出力する際にお使いください。

用途インクジェットプリンター専用紙仕様裏面モノクロ印字対応、マット片面 ウラ上質紙外形寸法(mm)210×297坪量(g/m2)145印刷方式片面内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526443IT-125MC(46114)A4マット0.1950枚99インクジェットプリンター
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31526443
2021-09-08
用途: 履歴書作成に使用
その他業種

家族の就職用の履歴書作成に使用しました。手頃の厚さで重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする