厚手マット紙 両面

厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面 - PLUS(プラス)[文具]

両面を使ったカードやメニュー、自作のペーパーアイテムに。ツヤの無い仕上がり。
ペーパークラフトやお店のPOP作り、カード工作に最適な厚手のマット紙両面印刷タイプ。
光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。
用紙の厚さ、0.225mmは郵政はがきよりちょっと厚いくらいで工作用紙に適します。
ブライダルのペーパーアイテムを作る用紙として人気です。
両面なので冊子づくりにもお使いください。

用途インクジェットプリンター専用紙入数(枚)20紙質マット坪量(g/m2)170印刷方式両面内容量1パック(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526452IT-W122MC(46117)A4マット0.22520枚90インクジェットプリンター
オープン
699
769(税込)
当日出荷
31526468IT-W142MC(46119)A3マット0.22520枚90インクジェットプリンター
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする