曜日別特売

下地が透けないフィルムラベル マットホワイト

下地が透けないフィルムラベル マットホワイト - PLUS(プラス)[文具]

グレーの裏地で、下地が透けずにきれいな仕上がり。かんたんリメイクに。
容器のラベルやポスターに。
印刷物の修正にも。

仕様1シート内容ノーカット材質ポリエチレンテレフタレート(PET)ホワイト(マットタイプ)サイズA4シート厚さ(mm)総厚:0.19、ラベル厚0.13素材マットホワイトフィルム内容量1パック(5シート)
注意
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526626IT-334SK(45529)
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする