和紙 薄口

和紙 薄口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 薄口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 薄口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 薄口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 薄口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 薄口 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

インクジェット用のやさしい風合いの和紙、インクジェットプリンタ専用紙です。
薄さを生かしてレターセットやあいさつ状、便箋や包装紙に。大量に作成する案内状などにも。
表裏で違う風合いです。障子紙のように一方の面はつるっとしていて、もう一方はざらざらしています。
写真も鮮やかに印刷でき、万年筆でサインを加えてもにじみません。
朱肉との相性もとても良く、美しい印影が得られます。
※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

サイズA4仕様※表と裏の風合いは異なります。※両面どちらからでも印字できますが、同時に両面からのベタの印字はにじみの発生の恐れがあるので避けてください。種別薄口白色度(%)92紙質和紙坪量(g/m2)60印刷方式両面アズワン品番65-0416-73入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526653IT-321U(45898)
870
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31526653
2022-05-02
用途: 挨拶状づくり
農・林・水産業

やや薄い感じですが、挨拶状を印刷すると、感じがよい仕上がりとなって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする