曜日別特売

和紙 特厚口

和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]和紙 特厚口 - PLUS(プラス)[文具]

両面プリントができるのではがきや名刺に最適。
両面印字可能なので、高級感のある和紙の風合いを生かしたアルバム、名刺、招待状など作品づくりに。
しっかりとした厚みがあるので、はがきや和風小物に適しており、万年筆でサインを加えてもにじみません。朱肉との相性も良いです。
両面にプリント可能(プリントの内容によっては反対面に多少透ける場合があります。)
※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

サイズA4種別特厚口白色度(%)85紙質和紙坪量(g/m2)210印刷方式両面入数10枚適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)内容量1パック(10枚)
注意
※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。※表と裏の風合いは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526678IT-324R(45899)
1,710
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする