曜日別特売

いつものラベル オリジナル用

いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル オリジナル用 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。
A4サイズでノーカット。用途に応じて自由にカットができる便利なラベルです。
台紙からはがしやすく、裏面はスリットが2箇所入っています。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
様々なプリンターで共用でき、手書きもOKです。※四方に余白がない面付ですので、用紙の端にあたる片では、印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機シートサイズA4面付ノーカットラベル形状四角余白なし外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙ラベルサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
面付
ラベルサイズ(mm)
入数
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31527563ME-500T(48630)1パック(100シート)-ノーカット210×297100シート100片
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31527554ME-500(48600)1パック(20シート)総厚:124(0.124mm)ノーカット210×29720シート20片
オープン
619
681(税込)
当日出荷
31527572ME-500S(48865)1箱(500シート)-ノーカット210×297500シート500片
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31527554
2019-06-05
用途: 出荷伝票やその他もろもろ

スペースの融通が利くので色々な作業に利用しています。
粘着力も調度良い感じです。

対象商品 : 31527554
2018-04-06
用途: 商品用のラベル等

可もなく不可もなく、といったところですが、レーザープリンタにも問題なく使えます。
商品名のとおり「いつものラベル」として無くなったら購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする