曜日別特売

いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用

いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]いつもの下地が透けないラベル リメイク・修正用 - PLUS(プラス)[文具]

下地が透けないので、値札などの変更にもオススメです。
文字の修正や柄の上からの表示に。表から見て下地が透けないよう、ラベルのベースを処理をしていますので、もとの表示の上から貼って、修正することができます。
修正の場合、貼り替えではなく上から貼るだけなので、作業の軽減になります。表示の一部を変更したい場合に、全体を作り直さず部分のみの修正にご利用頂ければ、省資源にもつながります。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
ノーカットの裏面は台紙からはがしやすいよう、スリットが2ヶ所入っています。

適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機シートサイズA4外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)86ラベル厚(mm)0.091総厚(mm)0.144(144μm)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
ラベル形状
入数
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31528647ME-500SK(46171)1パック(20シート)ノーカット297×210四角20シート20片
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31528656ME-500SKT(45037)1パック(100シート)ノーカット297×210四角100シート100片
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
31528665ME-501SK(46172)1パック(20シート)10面(2列×5段)86.4×50.8四角20シート200片
オープン
取扱い終了
31528674ME-501SKT(45038)1パック(100シート)10面(2列×5段)86.4×50.8四角100シート1000片
オープン
取扱い終了
31528683ME-507SK(46173)1パック(20シート)12面(2列×6段)86.4×42.3四角20シート240片
オープン
取扱い終了
31528692ME-507SKT(45039)1パック(100シート)12面(2列×6段)86.4×42.3四角100シート1200片
オープン
取扱い終了
31528708ME-504SK(46174)1パック(20シート)21面(3列×7段)70×42.3四角20シート420片
オープン
取扱い終了
31528717ME-504SKT(45040)1パック(100シート)21面(3列×7段)70×42.3四角100シート2100片
オープン
取扱い終了
31528726ME-506SK(46176)1パック(20シート)24面(3列×8段)70×33.9四角20シート480片
オープン
取扱い終了
31528735ME-506SKT(45042)1パック(100シート)24面(3列×8段)70×33.9四角100シート2400片
オープン
取扱い終了
31528744ME-516SK(46177)1パック(20シート)30面(3列×10段)53.3×25.4角丸20シート600片
オープン
取扱い終了
31528753ME-516SKT(45044)1パック(100シート)30面(3列×10段)53.3×25.4角丸100シート3000片
オープン
取扱い終了
31528762ME-514SK(46178)1パック(20シート)44面(4列×11段)48.3×25.4四角20シート880片
オープン
取扱い終了
31528778ME-514SKT(45047)1パック(100シート)44面(4列×11段)48.3×25.4四角100シート4400片
オープン
取扱い終了
31528787ME-523SK(46179)1パック(20シート)60面(4列×15段)36×12角丸20シート1200片
オープン
取扱い終了
31528796ME-523SKT(45048)1パック(100シート)60面(4列×15段)36×12角丸100シート6000片
オープン
取扱い終了
31528805ME-524SK(46180)1パック(20シート)65面(5列×13段)38.1×21.2角丸20シート1300片
オープン
取扱い終了
31528814ME-524SKT(45067)1パック(100シート)65面(5列×13段)38.1×21.2角丸100シート6500片
オープン
取扱い終了
31528823ME-528SK(46181)1パック(20シート)110面(2列×55段)90×5四角20シート2200片
オープン
取扱い終了
31528832ME-528SKT(45068)1パック(100シート)110面(2列×55段)90×5四角100シート11000片
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする