曜日別特売

パソコン&ワープロ フィルムラベル

パソコン&ワープロ フィルムラベル - PLUS(プラス)[文具]パソコン&ワープロ フィルムラベル - PLUS(プラス)[文具]パソコン&ワープロ フィルムラベル - PLUS(プラス)[文具]パソコン&ワープロ フィルムラベル - PLUS(プラス)[文具]パソコン&ワープロ フィルムラベル - PLUS(プラス)[文具]

薄くて丈夫。用途が広がるフィルムラベル。印刷物の切り貼り編集、レイアウト作業に便利です。
メンディング・はがせるタイプ(ツヤ消し透明)。つや消しタイプなので、貼るとほとんど目立ちません。
水性ペンの使用も可能です。
裏面5mm方眼付きで、カットしやすいです。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
※レーザープリンタでもお使いいただけます。
※インクジェットプリンタではお使いいただけません。

サイズA4厚さ(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:50(0.05mm)面付ノーカット仕様メンディング 貼ってはがせる再剥離タイプ ツヤ消し透明、裏面5mm方眼付き外形寸法(mm)297×210坪量(g/m2)70内容量1パック(10シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31528997WT-321MR(45765)
1,780
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする