名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。※挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
会議やセミナーなど様々な場面に使えるシンプルな名札ホルダーです。
樹脂金具なので軽く、クリップ部分は180°動くので、角度を変えられます
挟む部分がギザギザしており、しっかりと挟むので抜け落ちたりすることが少ないです。
※クリップは厚さ2mm程度の布にご使用ください。それ以上厚い物、または硬い物を挟むとクリップが破損する可能性があります。
※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)