曜日別特売

粘着付カードホルダー(スティキット)

粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]粘着付カードホルダー(スティキット) - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。
中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。
中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。

材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工)仕様中紙付内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530948LA-100ST(NO.100)(33707)W147×H44(中紙)W140×H38、(中紙収納厚)0.8、台紙厚0.2
8,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
31530957LA-200ST(NO.200)(33715)W99×H60(NO.200は名刺が入ります。)(中紙)W90×H56、(中紙収納厚)0.8、台紙厚0.2
7,900
7,498
8,248(税込)
当日出荷
31530966LA-300ST(NO.300)(33723)W99×H35(中紙)W90×H28、(中紙収納厚)0.8、台紙厚0.2
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
31530975LA-400ST(NO.400)(33731)W75×H26(中紙)W70×H20、(中紙収納厚)0.8、台紙厚0.2
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
31530984LA-500ST(NO.500)(33758)W75×H15(中紙)W70×H10、(中紙収納厚)0.8、台紙厚0.2
4,200
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530975
2022-03-25
用途: ロッカーの名札用に
サービス業

両面テープもついているので助かります。
台紙差替えができるので、使用者が換わった時の名札入替が容易で〇

対象商品 : 31530984
2020-09-23
用途: 棚のネームに使用
教育・研究機関

手作り棚のネームプレートを探していて、最高の物を発見しました。

対象商品 : 31530966
2019-12-17
用途: 倉庫内棚部品管理用

倉庫の棚に置いて有る部品の表示に使用しました。裏に両面テープが付いているので、マグネットシートを貼り、付け外し出来る様な形で使用しています。このような利用法でとても便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする