曜日別特売

斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質

斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。
グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)
印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。
エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

(下敷)グリーン材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:70%再生不織布(PET))タイプダブル(下敷き付き)グリーン購入法適合マット厚(mm)1.2下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531456DM-167EW(41020)1590×690机167(1600×700)
11,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
31531465DM-147EW(41021)1390×690机147(1400×700)
10,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
31531474DM-127EW(41022)1190×690机127(1200×700)
9,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
31531483DM-107EW(41023)990×690机107(1000×700)
8,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31531492DM-146EW(41024)1390×590机146(1400×600)
9,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
31531508DM-126EW(41026)1190×590机126(1200×600)
8,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
31531517DM-106EW(41027)990×590机106(1000×600)
6,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31531526DM-010EW(41028)600×450-
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
特別運賃
61083584DM-005EW(41053)1045×7155号(1060×730)
7,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
61083602DM-006EW(41054)1045×6206号(1060×635)
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61083593DM-007EW(41055)900×6207号(915×635)
5,700
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 事務所で使用します。
大興産業株式会社建設業・工事業

ソフトで大変良いと思います。パソコンのマウスも使いやすくて良いと思います。

対象商品 : 31531492
2023-12-19
用途: 作業台に
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

サイズ選びが大変でしたが、丁度いいサイズでした。素材もよく、とても気に入りました。

対象商品 : 61083584
2020-03-19
用途: 仕事用デスクに使用
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば

マウス対応なのでとても使いやすい。
光沢が抑えられていて見た目も良い

対象商品 : 31531508
2019-05-02
用途: デスク表面保護
電気・ガス・熱供給・水道業

落ち着いた色合いで、マウスも問題なく使用できました。

対象商品 : 61083602
2020-05-22
用途: 事務作業時

マットが1.2㎜だと薄く感じました。間に挟んだものに影響されて、一枚の書類に字を書くとき、若干書きにくい気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする