曜日別特売

斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質

斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]斜めカット デスクマット 下敷き付き グリーン 半光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
特殊表面加工でマット全体がマウスパッドとして使用できる、OA環境に適したデスクマットです。(光学式・ボール式マウス対応)
マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)
片面非転写(片面無移行)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。
コードインスペース対応で、OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-338、41-339、41-340のみ)
デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
※マット表面にシボがかかっています。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

タイプダブル(下敷き付き)仕様光学式・ボール式マウス対応、紙製の簡易定規付き材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:不織布(PET)(下敷)グリーン角寸法角10Rマット厚(mm)1.7下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531578DM-146MW(41338)1390×590机146(1400×600)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31531587DM-126MW(41339)1190×590机126(1200×600)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
31531596DM-106MW(41340)990×590机106(1000×600)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
31531605DM-010MW(41341)600×450-
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする