曜日別特売

F型手提金庫

F型手提金庫 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

使いやすい大型ダイヤル錠とシリンダー錠のダブルロック式です。ダブル式ロックでセキュリティーを強化できます。
ダイヤル錠またはシリンダー錠のみでもお使い頂けます。
小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付。
紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。
SサイズはB5サイズ(W257×H182mm)の書類まで、MサイズはA4サイズ(W297×H210mm)の書類までを折らずに入れることができます。
凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。
しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。

付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂内容量1個
注意
※鍵は必ず金庫の外で保管してください。
※耐火性能はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31532847CB-020F(12833)3.8ダークグレーMトレー:33361×266×139
18,500
取扱い終了
31532856CB-020F(12834)3.8ブルーMトレー:33361×266×139
18,500
取扱い終了
31532865CB-030F(12841)2.9エルグレーSトレー:30W323×D242×H123
15,000
取扱い終了
31532874CB-030F(12842)2.9ダークグレーSトレー:30W323×D242×H123
15,000
取扱い終了
31532883CB-030F(12843)2.9ブルーSトレー:30W323×D242×H123
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31532883
2017-03-17
用途: 貴重品の保管

大きさもちょうど良く、移動も容易なくでき、非常に使いやすい。

対象商品 : 31532865
2017-01-12
用途: レジ金として
GUEST ROOM CORE飲食業

使い易いです。フタをレバーで開けても本体がドッシリしていて動かないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする