モノタロウ

サージカルマスク 耳にやさしい

サージカルマスク 耳にやさしい - モノタロウ
(89件のレビュー)

顔に優しい、耳に優しい、サージカル性能で体に優しい、3つの優しさを兼ね備えた3層プリーツタイプのサージカルマスクです。
さらさらで柔らかい不織布を使用していますので、お口周りの不快感を緩和してくれます。
丸く、柔らかい耳紐を使用していますので、耳後ろの痛みを軽減します。
微粒子ろ過効率(PFE)、細菌ろ過効率(BFE)、ウィルスろ過効率(VFE)を99%カットしていますので、花粉、ウィルス飛沫、PM2.5やハウスダスト等から体を守ります。
マスクの両サイドに切込みを入れていることで、着用時により長時間フィットします。

種別簡易マスク形状プリーツ型ひもタイプ耳かけ式構造3層仕様(本体)やわらか不織布+Vカット形状/(耳ひも)やわらか丸ゴム材質(不織布)ポリプロピレン/(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル/(ノーズフィッター)ポリエチレン入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)約90×175内容量1箱(50枚)
化学物質安全性参考資料:
注意
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37527385-ホワイト
取扱い終了
1年間返品保証
18771279-ブルー
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37527385
2020-02-25
用途: 普段使いや、DS2が要らない作業に必要ですが
卸売・小売業

普段使いや軽い粉塵、埃の多い部屋の掃除なので必要なのですが使い捨ての為、作業毎に廃棄するので枚数が必要ですが注文も出来ずに困っています。
リピート注文には、優先的に発注出来るように等、何かしら上手く受注管理して頂けると助かります。

9が参考にしています
対象商品 : 37527385
2020-04-12
用途: 普段使い
卸売・小売業

耳にやさしい! このうたい文句のとおり本当に耳あたりが柔らかで、仕事の間中付けていても痛くならず助かっています。また、Ⅴ字の切れ込みもいい感じです。一度買ってからなかなか購入できなくて残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 37527385
2020-04-25
用途: 耳にやさしい 1日つけてられる

少し高いだけあってゴムの部分が厚めで、やや幅広でよくできています。
マスクがフィットするようにくびれもありよいマスクです。

1が参考にしています
対象商品 : 37527385
2020-02-26
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

耳に優しいってのは本当です。
マスクをするとよく耳が痛くなっていましたがこれは痛くなりませんでした。
インフルエンザ予防と花粉対策で購入しようと思ったらコロナ騒動で売り切れてしまい残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 18771279
2020-02-01
用途: 従業員の健康管理
製造業

大変な品不足の中、大きな遅れもなく調達でき大変喜んでいます。使用感も全く問題なく、またサージカル性能のわりにお安く調達できました。

3が参考にしています
対象商品 : 37527385
2020-05-31
用途: 自分用
金子 貞夫製造業

耳の部分が優しく、とても使い勝手が良かったです。冬にいいかもです。

対象商品 : 37527385
2020-02-18
用途: 電気工事の作業時
建設業・工事業

職業柄現場での作業でマスク着用は必須です。こちらのマスクは、サイドに切れ目があり顔にフイットするのでとてもありがたいです。リピート確実です。

1が参考にしています
対象商品 : 37527385
2020-02-02
用途: 工場

ノーズフィッターのあるものを買うようにしています。眼鏡をかけているので「フィッティPLUSノーズパッド」も合わせて取り付けると曇らず花粉の侵入も防げます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする