操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズ 透明シリコンカバー単体

操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズ 透明シリコンカバー単体 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
種類関連商品ボタン数2定格使用電流(A)4、2、1定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500タイプ透明シリコンカバー単体材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂種別強力防雨形準拠規格電気用品安全法(PSE)適合品、JIS C 8201-5-1、NECA C 4520、JIS C 0920接点方式シングル耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(耐塵形、防噴流形)準拠、(電気用品安全法)防雨形内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87426464WBST222BCB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする