曜日別特売
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド - モノタロウ
(10件のレビュー)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。

材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コーティング
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315707442CEM-P-2D-0.5-0.51403
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315707782CEM-P-2D-1-12404
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315707872CEM-P-2D-1.5-1.53404
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315707962CEM-P-2D-2-24404
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708052CEM-P-2D-2.5-2.55404
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708142CEM-P-2D-3-36456
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708232CEM-P-2D-4-48456
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708322CEM-P-2D-5-510506
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708482CEM-P-2D-6-612506
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708572CEM-P-2D-8-816608
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708662CEM-P-2D-10-10207010
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315707172CEM-P-2D-0.2TiAlN0.20.4403
取扱い終了
1年間返品保証
315707262CEM-P-2D-0.3TiAlN0.30.6403
取扱い終了
1年間返品保証
315707532CEM-P-2D-0.6TiAlN0.61.2403
取扱い終了
1年間返品保証
315707622CEM-P-2D-0.8TiAlN0.81.6403
取扱い終了
1年間返品保証
315708752CEM-P-2D-12TiAlN12247512
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.2240907514320451202035314901457405023041580140
0.3219007513020451093040286301506732024537800145
0.419910801184050994040260301606120025534360155
0.518100851076050904045236601655564027031240165
0.61645090978055822045215101755058028528400170
0.81495095889055747050195501854598030025820180
113590100808060679050177701954180031523470190
1.58880145527080532075115001952613036519290285
2746015048909540907588802102090043515680325
2.56630160425010535408573202101777043513070325
35800170361011529909557502101463043510450325
44890240299015025201254370210104504358360325
5409026024201502040130347021086904356460325
6361029021901801850145280024072204605420355
7316030019101701620145245025063204604800355
8271031016201601380145209026054204604180355
10209026512801301090130176027043704603230355
1217602301090105900105138028035604602710355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.233730105200506516830504409020510367032058210195
0.33066010518230651530055400802109425034552920205
0.42787011016580701392055364402258568035548100215
0.52534012015060701266065331202307790038043740230
0.62303012513690751151065301102457081040039760240
0.82093013512450751046070273702606437042036150250
1190301401131085951070248802755852044032860265
1.51243020573801107450105161002753658051027010400
21044021068501355730105124302952926061021950455
2.5928022559501454960120102502952488061018300455
381202405050160419013580502952048061014630455
468503354190210353017561202951463061011700455
55730365339021028601804860295121706109040455
65050405307025025902053920335101106457590495
7442042026702402270205343035088506456720495
8379043522702251930205293036575906455850495
10293037017901801530180246038061206454520495
12246032015301451260145193039049806453790495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 自作工作機械の製作・真鍮模型の製作
製造業

継続的に購入・使用しています。真鍮に対しては切れ味、仕上がり面とも良好です。S45Cに対しては切り込みを浅くしないと、消耗が大きく刃こぼれし勝ちです。製品に径のマーキングはありますが、2Dや2.5Dなどの刃長の記載も欲しいです。径は測れば判りますが、刃長は現物を見ても判りにくいので。

対象商品 : 31570744
2025-10-03
用途: ステンレス切削
SNコーポレーション製造業

細かい加工に使用
超硬なのでハイスよりは長持ちするかと大量に購入
樹脂、アルミなら長持ち

対象商品 : 31570778
2024-02-26
用途: 掘削
CROSS卸売・小売業

コストパフォーマンスに優れ、発送到着も早いく満足。

対象商品 : 31570848
2022-11-21
用途: 金工の切削と木工のトリマーの刃物として
製造業

とても精度が高く作ってあり金工用としても木工用としても全く問題ありませんでした。

対象商品 : 31570848
2020-03-29
用途: 木工作業
その他業種

通常のストレートビットより、静かに速く削れます。切り込み量も多くできて便利です。

対象商品 : 31570832
2018-10-18
用途: チタンコート2枚刃 2D 超硬スクエアエンドミル
株式会社エステー工業サービス業

チタンコート2枚刃の超硬スクエアエンドミルは、切れ味がよくとても扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 31570787
2018-01-03
用途: ステンレス棒の溝加工
製造業

丁度、具合良く角も出て、位置さえ間違わなければ、加工一回で済みました。
ステンレス棒なので、オイルを浸けステンレス回転数に合わせても、
刃の摩耗は早いと感じました。
真鍮棒等であれば、耐久性もあると思われます。
頻繁に行う加工作業ではないので、
高価なエンドミルを砥ぐ手間を考慮しても、金額的に満足しています。
またリピートします。

対象商品 : 31570778
2017-11-24
用途: フライス加工
製造業

ステンレスが相手だとすぐに折れてしまうかと思っていましたが、ゆっくりとオイルを浸けながら作業すれば、大丈夫でした。 また買わせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする