モノタロウ

ロータリーラチェット

ロータリーラチェット - モノタロウロータリーラチェット - モノタロウロータリーラチェット - モノタロウ
(77件のレビュー)

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。

用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に差込角(mm)9.5全長(mm)240材質クロムバナジウム鋼質量(g)410ギヤ歯数60内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45193575MR9.5
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193575
2025-10-10
用途: 自動車、二輪車の整備

ヘッドが分厚くなるのは仕方ないですが、かなり使い勝手がいいです。
あと長さがもうちょい長いのもあれば奥まった所での使い勝手が良くなると思います。
出来れば1/4サイズも出して欲しい。

1が参考にしています
2025-12-08
用途: 水平対向エンジンのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

水平対向エンジンは狭いのでイグニッションコイルが外しにくい為に購入。
外したボルト脱落を防ぐため、ソケット内側にも薄いブチルゴムを付けて万全。

対象商品 : 45193575
2026-01-05
用途: 自動車整備
サービス業

ヘッドがデカすぎるのと、ロータリーするのはいいのだけど柄が短いから様足らない・・・エクステンションもさせないですからね。
差込角(mm)9.5なのに、12.7ラチェット的な大きさです。
セールで購入したけどお金がもったいなかったかも?
ヘッドを小さくして、柄を長くするか?エクステンションをさせるように改良してくれたらあると便利なんですけどね。

対象商品 : 45193575
2025-08-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットの振り幅が無いエンジンルームでの使用に本領発揮してくれます。
DEENのモノよりひと回り大きいので、もう少しコンパクトになると便利だと思うのと、グリップエンドにTハンドルが接続できるように改良されると更に良くなると思います。

1が参考にしています
2024-11-16
用途: バイク、車のプラグ交換
製造業

以前よりも価格が上がったが、1本追加購入した。旧車のプラグ交換に使用している。
狭い所でも回しやすいので、大変便利である。バイク、車でも両方使用している。

対象商品 : 45193575
2024-09-08
用途: バイク整備
運輸・通信業

思ったより全体的に大きいのでバイク整備には扱いづらいかもしれません。自動車整備なら困った時にあると活躍できるかも。作りはしっかりしています。

2が参考にしています
対象商品 : 45193575
2024-03-01
用途: バイクの作業等

たいへん便利だと思います。
コンパクトなモデルがあれば、更にいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45193575
2023-06-25
用途: 整備
サービス業

車のメンテナンスで、購入しました。思ったより回転量が、少なくレバーの後端にかソケットの差し込み穴があれば電ドラ等をつないで回転できるので良いと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16
質問:
右ネジ、左ネジ両方使えるということですか。
回答:
グリップは左右に回すことができる仕様ですが、
どちらに回してもドライブは右方向にしか回転しません。
2022-06-01
質問:
差込角が、取替えできたりするのでしょうか。
回答:
差し込み角は、9.5mmのみとなり、取替えはできません。
2022-06-01

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする