アポロ
ハイパワーエリアシステム10km
メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。
出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。
防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。
距離(km)
(有効)10
付属品
アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器
寸法(mm)
310×205×155
質量(kg)
3.2
電源(V)
DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)
最大出力
DC10000V
内容量
1台
注意
※ハイパワー電柵チェッカーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31580894
HP-10K
¥
76,650
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください