10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ

10-CRB1/10-CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/クリーンシリーズ - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3161375810-CDRB1FW30-90S-R73L90-シングルベーン
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161376710-CDRB1BW63-90S-S79-(90) 90°標準(S) シングルベーン
65,560
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161377610-CDRB1BW50-90D-R80-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161378510-CDRB1BW63-90D-T79C-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161379410-CDRB1BW63-90S-(90) 90°標準(S) シングルベーン
58,960
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161380310-CDRB1BW63-90S-R73-(90) 90°標準(S) シングルベーン
63,250
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161381210-CDRB1FW10-180S-90L180-シングルベーン
42,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161382810-CDRB1FW10-270S-90270-シングルベーン
41,970
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161383710-CDRB1FW10-270S-S99270-シングルベーン
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161384610-CDRB1FW10-270S-T99270-シングルベーン
46,590
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161385510-CDRB1FW30-90S-R7390-シングルベーン
49,060
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161386410-CDRB1FW15-90S-S99L90-シングルベーン
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161387310-CDRB1BW15-270S-S99L270-シングルベーン
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161388210-CDRB1BW50-90D-R80C-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
69,740
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161389810-CDRB1BW15-180S-S9PL180-シングルベーン
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161390710-CDRB1BW63-270S-S79L-(270) 270°標準(S) シングルベーン
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161391610-CDRB1BW15-270S-T99270-シングルベーン
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161392510-CDRB1BW15-90S-S9PL90-シングルベーン
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161393410-CDRB1BW20-100D-R73L100-ダブルベーン
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161394310-CDRB1BW20-100D-T79L100-ダブルベーン
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161395210-CDRB1BW20-180S-R73CL180-シングルベーン
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161396810-CDRB1BW30-180S-R73CL180-シングルベーン
46,860
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161397710-CDRB1BW30-90S-R73LS90-シングルベーン
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161398610-CDRB1BW50-180SE-R73-(180) 180°標準(S) シングルベーン
54,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3161399510-CDRB1BW10-270S-S9P270-シングルベーン
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする