曜日別特売

10 Series(10-KQ2U)

10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC10 Series(10-KQ2U) - SMC
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(inch)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3162773310-KQ2U11-35NS1袋(10個)ブランチΦ3/8------NPT1/4
12,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162774210-KQ2U12-99A1袋(5個)ブランチユニオンワイ----12-12--
5,970
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162775810-KQ2U12-16A1袋(5個)異径ユニオンワイ--1216-----
8,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162776710-KQ2U12-04NS1袋(5個)ブランチ----12--R1/2
6,190
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162777610-KQ2U12-04N1袋(5個)ブランチ----12--R1/2
6,040
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162778510-KQ2U12-03NS1袋(5個)ブランチ----12--R3/8
6,090
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162779410-KQ2U11-13A1袋(10個)異径ユニオンワイ-Φ1/2---Φ3/8---
9,830
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162780310-KQ2U12-00A1袋(5個)ユニオンワイ----12----
5,170
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162781210-KQ2U12-U03N1袋(5個)ブランチ----12--Uni3/8
6,120
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162782810-KQ2U10-03NS1袋(5個)ブランチ----10--R3/8
5,000
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162783710-KQ2U10-12A1袋(5個)異径ユニオンワイ--1012-----
4,820
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162784610-KQ2U12-02NS1袋(5個)ブランチ----12--R1/4
6,060
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162785510-KQ2U13-02NS1袋(10個)ブランチΦ1/2------R1/4
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162786410-KQ2U13-35NS1袋(10個)ブランチΦ1/2------NPT1/4
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162787310-KQ2U16-00A1袋(5個)ユニオンワイ----16----
8,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
3162788210-KQ2U16-04N1袋(5個)ブランチ----16--R1/2
7,750
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162789810-KQ2U16-04NS1袋(5個)ブランチ----16--R1/2
7,900
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162790710-KQ2U16-99A1袋(5個)ブランチユニオンワイ----16-16--
7,550
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162791610-KQ2U23-00A1袋(10個)ユニオンワイ----3.2----
6,340
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162792510-KQ2U23-04A1袋(10個)ブランチ----3.2--R1/2
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162793410-KQ2UD04-02NS1袋(10個)ダブルブランチ----4--R1/4
9,460
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162794310-KQ2UD04-06A1袋(10個)異径ダブルユニオンワイ--46-----
8,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162795210-KQ2UD06-08A1袋(10個)異径ダブルユニオンワイ--68-----
10,830
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162796810-KQ2U10-00A1袋(5個)ユニオンワイ----10----
4,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162797710-KQ2U10-04NS1袋(5個)ブランチ----10--R1/2
5,570
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162798610-KQ2UD06-01NS1袋(10個)ダブルブランチ----6--R1/8
11,840
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162799510-KQ2U03-00A1袋(10個)ユニオンワイΦ5/32--------
6,790
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162800410-KQ2U10-99A1袋(5個)ブランチユニオンワイ----10-10--
5,130
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162801310-KQ2U08-99A1袋(10個)ブランチユニオンワイ----8-8--
9,640
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162802210-KQ2U02-04A1袋(10個)ブランチ----2--R1/2
9,960
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162803810-KQ2U04-00A1袋(10個)ユニオンワイ----4----
6,340
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162804710-KQ2U04-01NS1袋(10個)ブランチ----4--R1/8
6,140
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162805610-KQ2U04-02NS1袋(10個)ブランチ----4--R1/4
6,950
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162806510-KQ2U04-06A1袋(10個)異径ユニオンワイ--46-----
6,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162807410-KQ2U04-99A1袋(10個)ブランチユニオンワイ----4-4--
6,880
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162808310-KQ2U04-M5N1袋(10個)ブランチ----4--MM5×0.8
6,750
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162809210-KQ2U06-00A1袋(10個)ユニオンワイ----6----
6,580
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162810810-KQ2U06-01NS1袋(10個)ブランチ----6--R1/8
6,680
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162811710-KQ2U06-02N1袋(10個)ブランチ----6--R1/4
7,410
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162812610-KQ2U06-02NS1袋(10個)ブランチ----6--R1/4
7,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162813510-KQ2U08-01N1袋(10個)ブランチ----8--R1/8
10,390
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162814410-KQ2U06-08A1袋(10個)異径ユニオンワイ--68-----
6,970
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162815310-KQ2U02-00A1袋(10個)ユニオンワイ----2----
9,200
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162816210-KQ2U08-10A1袋(10個)異径ユニオンワイ--810-----
8,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162817810-KQ2U08-02N1袋(10個)ブランチ----8--R1/4
10,560
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162818710-KQ2U08-03NS1袋(10個)ブランチ----8--R3/8
10,960
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162819610-KQ2U08-00A1袋(10個)ユニオンワイ----8----
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3162820510-KQ2U07-11A1袋(10個)異径ユニオンワイ-Φ3/8---Φ1/4---
8,900
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162821410-KQ2U07-00A1袋(10個)ユニオンワイΦ1/4--------
7,570
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
3162822310-KQ2U06-U02N1袋(10個)ブランチ----6--Uni1/4
7,810
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする