SMC
10 Series(10-SZ)
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31642686
10-SZ3A60-5NLOZ-C4
DC24
-
Φ4ワンタッチ管継手
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642695
10-SZ3460-5LOZD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
3位置エキゾーストセンタ
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642704
10-SZ3A60-5LOZ-M5
DC24
M
M5×0.8
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
¥11,330
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642713
10-SZ3A60-5LOZ-L4
DC24
-
Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
¥11,940
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642722
10-SZ3260-5MS-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
2位置ダブル
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642738
10-SZ3160-6LOZJD-C6
DC12
-
Φ6ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥9,080
¥
8,298
¥9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642747
10-SZ3260K-6LOZJ-C4
DC12
-
Φ4ワンタッチ管継手
2位置ダブル
¥11,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31642756
10-SZ3160K-6LOZJ-C4
DC12
-
Φ4ワンタッチ管継手
2位置シングル
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください