11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様

11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様 - SMC
駆動方式ボールねじ内容量1個
213件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3167454511-LEJS63S7A-1500-R2B11500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
529,380
479,800
527,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167455411-LEJS63S7A-400D--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
261,250
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167456311-LEJS63S7A-1500-S5C21500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
555,060
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167457211-LEJS63S7A-700-S5C2H700(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
436,760
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167458811-LEJS63S7A-300-R5--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
275,550
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167459711-LEJS63S7A-1500-S5S2H1500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
535,870
489,800
538,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167460611-LEJS63S7A-300-R5C1300(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
397,490
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167461511-LEJS63S7A-1500-SAC2H1500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
564,250
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167462411-LEJS63S7A-300-S2B2300(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
342,100
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167463311-LEJS63S7A-400--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
254,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167464211-LEJS63S7A-300-R2B2H300(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
356,680
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167465811-LEJS63S7A-400D-RA--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
316,360
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167466711-LEJS63S7A-400D-RAC2400(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
438,300
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167467611-LEJS63S7A-400D-RAC2H400(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
440,280
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167468511-LEJS63S7A-400-RAC2H400(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
433,840
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167469411-LEJS63S7A-500-S2B2500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
369,220
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167470311-LEJS63S7A-600--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
285,120
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167471211-LEJS63S7A-600-S5C2600(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
422,290
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167472811-LEJS63S7A-700-RAC2700(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
474,650
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167473711-LEJS63S7A-700-S5S2H700(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
415,580
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167474611-LEJS63S7A-1500B-S5C2H1500(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
592,960
539,800
593,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167475511-LEJS63S3B-400D--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
251,080
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167476411-LEJS63S7B-1000B--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
369,990
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167477311-LEJS63S7B-1000--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
340,620
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167478211-LEJS63S7A-700-R5C2700(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
453,310
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167479811-LEJS63S3B-700-S2A2H700(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
374,330
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167480711-LEJS63S3B-300B-S5A1H300(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
350,850
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167481611-LEJS63S3B-300D--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
237,220
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167482511-LEJS63S3B-400--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
244,640
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167483411-LEJS63S3B-400B--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
268,290
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167484311-LEJS63S3B-400B-R5A2H400(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
390,010
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167485211-LEJS63S3B-400B-S2A2H400(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
360,750
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167486811-LEJS63T7A-1000-R5S2--(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
472,780
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167487711-LEJS63S3B-500--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
258,720
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167488611-LEJS63S7B-1000R--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
340,620
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167489511-LEJS63S3B-600--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
274,950
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167490411-LEJS63S3B-600D--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
285,230
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167491311-LEJS63S3B-500D--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
265,270
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167492211-LEJS63S3B-700-S2A2700(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
372,350
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167493811-LEJS63S7A-1200-SAS2H1200(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
498,800
449,800
494,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167494711-LEJS63S3B-800D--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
311,140
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167495611-LEJS63S3B-900BR-S5A21--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
438,570
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167496511-LEJS63S3B-900B-S5A21--(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
438,570
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167497411-LEJS63S7A-1000B-S2B11000(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
475,860
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167498311-LEJS63S7A-1000B-S2B21000(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
475,860
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167499211-LEJS63S7A-1000B-S2C11000(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
510,570
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167500811-LEJS63S7A-1000B-S2C21000(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
510,570
459,800
505,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167501711-LEJS63S7A-1000B-S2S11000(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S1) LECSS1 (100V~120V)
487,030
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167502611-LEJS63S7A-1000B-S2S21000(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
487,030
439,800
483,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
3167503511-LEJS63S7A-1200--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
373,620
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする