SMC
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20TF)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(12) クリーンシリーズ/リリーフタイプ(摺動部特殊処理)
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31686768
12-MGPL20TF-25
CADデータダウンロード
25
¥
37,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31686777
12-MGPL20TF-100
CADデータダウンロード
100
¥
43,560
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください