SMC
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25N)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(12) クリーンシリーズ/リリーフタイプ(摺動部特殊処理)
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(N) NPT
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31687705
12-MGPL25N-25-Z73
25
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31687714
12-MGPL25N-175-Z73
175
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください