曜日別特売

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9340)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9340) - SMC
使用流体空気内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3196929730-SY9340-5LNZDC24--3位置クローズドセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196931530-SY9340-5LOZDC24--3位置クローズドセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196933330-SY9340-5L-QDC24--3位置クローズドセンタ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196935830-SY9340-5G-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196937630-SY9340-5GZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196939430-SY9340-5GZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196941230-SY9340-5M-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196943730-SY9340-5GZE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196945530-SY9340-5LOZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196947330-SY9340-5LOZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196949830-SY9340-5LNZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196951630-SY9340-5LZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196953430-SY9340-5DZDC24--3位置クローズドセンタ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196955230-SY9340-5LZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196957730-SY9340-5HZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196959530-SY9340R-5GS-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196961330-SY9340-5MU-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196963830-SY9340-5D-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196965630-SY9340-5HZE-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196967430-SY9340R-5LZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196968330-SY9340-5DZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196969230-SY9340-5DZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196970830-SY9340-5DZE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196972630-SY9340-5W7ZDC24--3位置クローズドセンタ
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする