30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9440)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9440) - SMC
使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3196983230-SY9440-5LDC24--3位置エキゾーストセンタ
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196985730-SY9440-5LOZDC24--3位置エキゾーストセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196987530-SY9440-5L-QDC24--3位置エキゾーストセンタ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196989330-SY9440-5LUDC24--3位置エキゾーストセンタ
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196991830-SY9440-5DDC24--3位置エキゾーストセンタ
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196993630-SY9440-5LZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196995430-SY9440-5LZE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196997230-SY9440-5LZ-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196998830-SY9440-5DZ-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196999730-SY9440-5DZ-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197000630-SY9440-5W7Z-03DC24Rc3/8 サブプレート付3位置エキゾーストセンタ
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする