30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540)

30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540) - SMC
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197017330-SY9540-5G-03(03) 3/8 サブプレート付(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197019830-SY9540-5G-04(04) 1/2 サブプレート付(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197021630-SY9540-5LO-04(04) 1/2 サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197023430-SY9540-5LOZ-04(04) 1/2 サブプレート付(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197025230-SY9540-5LZ-04(04) 1/2 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,000
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
3197027730-SY9540-5HZ-04(04) 1/2 サブプレート付(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197029530-SY9540-5DZ-04(04) 1/2 サブプレート付(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする