51 Series(51-SY7340)

51 Series(51-SY7340) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3199371851-SY7340-AOTT20--
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199373651-SY7340-BLL10-03Rc3/8 サブプレート付
47,960
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199375451-SY7340-ALL3-03Rc3/8 サブプレート付
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199377251-SY7340-ATT3-03Rc3/8 サブプレート付
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199379751-SY7340-ATT30--
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199381551-SY7340-DL6-03Rc3/8 サブプレート付
107,580
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199383351-SY7340-DLL100--
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199385851-SY7340-FLL30-03Rc3/8 サブプレート付
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする