51 Series(51-SY7420)

51 Series(51-SY7420) - SMC
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3199389451-SY7420-AOLL6-02RcRc1/4
21,640
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199391251-SY7420-BOLL20-02RcRc1/4
22,170
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199393751-SY7420-AOTT30-02NNPTNPT1/4
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199395551-SY7420-BLL6-02RcRc1/4
46,060
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199397351-SY7420-ATT3-02RcRc1/4
50,770
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199398251-SY7420-ATT3-02N-F2NPTNPT1/4
51,210
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199399851-SY7420-ATT30-02NNPTNPT1/4
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199400751-SY7420-FTT10-02RcRc1/4
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする