曜日別特売

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55F)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55F) - SMC
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32371298C55F20-10M2010(M) おねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371307C55F20-15M2015(M) おねじ
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371325C55F25-20M2520(M) おねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371334C55F32-10M3210(M) おねじ
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371343C55F25-402540(-) めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371377C55F25-602560(-) めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371386C55F32-403240(-) めねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371395C55F25-12525125(-) めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371404C55F32-503250(-) めねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371422C55F40-25M4025(M) おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371438C55F32-60M3260(M) おねじ
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371447C55F50-255025(-) めねじ
12,250
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371465C55F32-15032150(-) めねじ
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371474C55F50-505050(-) めねじ
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371483C55F40-12540125(-) めねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371492C55F40-15040150(-) めねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371508C55F40-108M40108(M) おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371517C55F50-10050100(-) めねじ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32371316C55F20-252025(-) めねじ
7,320
取扱い終了
返品不可
32371352C55F32-15M3215(M) おねじ
9,410
取扱い終了
返品不可
32371368C55F25-502550(-) めねじ
9,520
取扱い終了
返品不可
32371413C55F32-50M3250(M) おねじ
11,170
取扱い終了
返品不可
32371456C55F50-305030(-) めねじ
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする