C85 Series(C85N20)

C85 Series(C85N20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク調整範囲(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32380836C85N20-1212-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380845C85N20-1818-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380854C85N20-1313-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380863C85N20-1515-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380872C85N20-2222-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380888C85N20-1616-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380897C85N20-2424-複動
5,560
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380906C85N20-4545-複動
5,830
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380915C85N20-2626-複動
5,830
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380924C85N20-3232-複動
5,830
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380933C85N20-3535-複動
5,830
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380942C85N20-3838-複動
5,830
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380958C85N20-10T10-(T) 単動・引込み
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380967C85N20-24T24-(T) 単動・引込み
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380976C85N20-20S20-(S) 単動・押出し
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380985C85N20-20T20-(T) 単動・引込み
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32380994C85N20-12T12-(T) 単動・引込み
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381003C85N20-13S13-(S) 単動・押出し
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381012C85N20-25T25-(T) 単動・引込み
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381028C85N20-15T15-(T) 単動・引込み
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381037C85N20-15S15-(S) 単動・押出し
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381046C85N20-12S12-(S) 単動・押出し
6,330
5,498
6,048(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381055C85N20-5555-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381064C85N20-7575-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381073C85N20-6262-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381082C85N20-6060-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381098C85N20-5656-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381107C85N20-8585-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381116C85N20-5454-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381125C85N20-5353-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381134C85N20-6565-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381143C85N20-6363-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381152C85N20-9090-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381168C85N20-5757-複動
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381177C85N20-120120-複動
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381186C85N20-35T35-(T) 単動・引込み
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381195C85N20-110110-複動
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381204C85N20-45S45-(S) 単動・押出し
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381213C85N20-103103-複動
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381222C85N20-30S30-(S) 単動・押出し
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381238C85N20-50T50-(T) 単動・引込み
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
32381247C85N20-40T40-(T) 単動・引込み
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381256C85N20-40S40-(S) 単動・押出し
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381265C85N20-30T30-(T) 単動・引込み
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381274C85N20-115115-複動
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381283C85N20-35S35-(S) 単動・押出し
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381292C85N20-155155-複動
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381308C85N20-145145-複動
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381317C85N20-142142-複動
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
32381326C85N20-135135-複動
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする