曜日別特売

C96 Series(C96KDB63)

C96 Series(C96KDB63) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32426162C96KDB63-320C320(-) 片ロッド
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32426013C96KDB63-2525(-) 片ロッド
18,500
取扱い終了
返品不可
32426022C96KDB63-5050(-) 片ロッド
19,050
取扱い終了
返品不可
32426038C96KDB63-4040(-) 片ロッド
19,050
取扱い終了
返品不可
32426047C96KDB63-100100(-) 片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
32426056C96KDB63-8080(-) 片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
32426065C96KDB63-7575(-) 片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
32426074C96KDB63-9090(-) 片ロッド
20,150
取扱い終了
返品不可
32426083C96KDB63-125125(-) 片ロッド
20,700
取扱い終了
返品不可
32426092C96KDB63-150150(-) 片ロッド
21,800
取扱い終了
返品不可
32426108C96KDB63-160160(-) 片ロッド
21,800
取扱い終了
返品不可
32426117C96KDB63-200200(-) 片ロッド
22,350
取扱い終了
返品不可
32426126C96KDB63-100W100(W) 両ロッド
22,750
取扱い終了
返品不可
32426135C96KDB63-75W75(W) 両ロッド
22,750
取扱い終了
返品不可
32426144C96KDB63-250250(-) 片ロッド
23,450
取扱い終了
返品不可
32426153C96KDB63-270270(-) 片ロッド
25,650
取扱い終了
返品不可
32426178C96KDB63-320320(-) 片ロッド
25,650
取扱い終了
返品不可
32426187C96KDB63-300300(-) 片ロッド
25,650
取扱い終了
返品不可
32426196C96KDB63-400400(-) 片ロッド
26,750
取扱い終了
返品不可
32426205C96KDB63-360360(-) 片ロッド
26,750
取扱い終了
返品不可
32426214C96KDB63-350350(-) 片ロッド
26,750
取扱い終了
返品不可
32426223C96KDB63-500500(-) 片ロッド
28,950
取扱い終了
返品不可
32426232C96KDB63-360-A54L360(-) 片ロッド
34,200
取扱い終了
返品不可
32426248C96KDB63-90+90-XC10A:90、B:90(-) 片ロッド
47,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする