曜日別特売

C96 Series(C96SDD40)

C96 Series(C96SDD40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32454905C96SDD40-50C50
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454914C96SDD40-80C80
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454923C96SDD40-100C100
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454932C96SDD40-200C200
13,350
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454957C96SDD40-197C-XC68197
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454966C96SDD40-80C-A93L80
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454993C96SDD40-500C500
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455002C96SDD40-50C-M9PW50
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455018C96SDD40-125C-M9B125
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455027C96SDD40-270C-XC68270
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455045C96SDD40-700C700
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455054C96SDD40-160C-M9BWL160
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455063C96SDD40-800C-M9PLS800
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32455072C96SDD40-1500C-M9PLS1500
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32454948C96SDD40-80-XC6880
14,250
取扱い終了
返品不可
32454975C96SDD40-100-XC22100
16,650
取扱い終了
返品不可
32454984C96SDD40-250-XC68250
16,950
取扱い終了
返品不可
32455036C96SDD40-320-XC68320
18,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする