曜日別特売

C96 Series(C96SDL100)

C96 Series(C96SDL100) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32457836C96SDL100-450C450
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32457854C96SDL100-800C800
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32457863C96SDL100-1300C1300
¥74,310
¥66,980
¥73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32457845C96SDL100-400-XC68400
¥47,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする