C96 Series(C96SDL40)

C96 Series(C96SDL40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32458326C96SDL40-50C50(-) 片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458335C96SDL40-80C80(-) 片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458344C96SDL40-100C100(-) 片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458353C96SDL40-110C110(-) 片ロッド
12,450
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458362C96SDL40-160C160(-) 片ロッド
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458378C96SDL40-200C200(-) 片ロッド
13,350
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458387C96SDL40-230C230(-) 片ロッド
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458396C96SDL40-250C250(-) 片ロッド
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458405C96SDL40-320C320(-) 片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458423C96SDL40-400C400(-) 片ロッド
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458432C96SDL40-500C500(-) 片ロッド
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458448C96SDL40-110C-M9BW110(-) 片ロッド
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458466C96SDL40-350C-M9BL350(-) 片ロッド
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458475C96SDL40-450C-M9B450(-) 片ロッド
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458484C96SDL40-500C-M9BL500(-) 片ロッド
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458493C96SDL40-400C-A54L400(-) 片ロッド
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32458414C96SDL40-100W100(W) 両ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
32458457C96SDL40-450-XC22450(-) 片ロッド
21,450
取扱い終了
返品不可
32458502C96SDL40-35+35-M9B-XC10A:35、B:35(-) 片ロッド
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする