CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF100)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32487272CA2BF100-75Z75
25,410
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487288CA2BF100-120Z120
27,280
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487297CA2BF100-150NZ150
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487306CA2BF100-170Z170
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487315CA2BF100-200Z200
30,090
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487324CA2BF100-400Z400
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487333CA2BF100-410Z410
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487342CA2BF100-350JZ350
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487358CA2BF100-550Z550
45,050
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487367CA2BF100-750Z750
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487376CA2BF100-850Z850
56,270
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32487385CA2BF100-810Z810
56,270
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする