曜日別特売

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH40)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32488042CA2BH40-11
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488058CA2BH40-66
11,170
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488067CA2BH40-120120
12,490
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488076CA2BH40-130130
12,820
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488085CA2BH40-170170
13,150
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488094CA2BH40-280280
14,800
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488103CA2BH40-50K50
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488112CA2BH40-380380
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488128CA2BH40-375375
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488137CA2BH40-450450
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする