曜日別特売

CA Series(CA2WL63)

CA Series(CA2WL63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32540515CA2WL63-50Z50
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540524CA2WL63-30Z30
22,830
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540542CA2WL63-75Z75
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540558CA2WL63-70Z70
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540567CA2WL63-90Z90
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540576CA2WL63-95Z95
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540585CA2WL63-100Z100
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540594CA2WL63-150Z150
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540603CA2WL63-200Z200
27,450
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540612CA2WL63-300Z300
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540628CA2WL63-75Z-XB675
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540637CA2WL63-94Z-XB694
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540646CA2WL63-100Z-XB6100
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540655CA2WL63-350Z350
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540664CA2WL63-150Z-XB6150
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540673CA2WL63-390Z390
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540682CA2WL63-400Z400
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540698CA2WL63-410Z410
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540707CA2WL63-300KZ300
38,940
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540716CA2WL63-550Z550
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540725CA2WL63-250JJZ250
40,430
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540734CA2WL63-300KKZ300
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540743CA2WL63-1050Z1050
56,820
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32540533CA2WL63-75N75
21,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする