SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G80TN)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32557805
CA2G80TN-300Z
CADデータダウンロード
300
¥30,030
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557814
CA2G80TN-560KZ
CADデータダウンロード
560
¥54,290
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32557823
CA2G80TN-560KZ-XC5
CADデータダウンロード
560
¥61,820
¥
54,980
¥60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください