SMC
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWG63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32559546
CA2KWG63-200
CADデータダウンロード
200
¥29,810
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559555
CA2KWG63-1000
CADデータダウンロード
1000
¥54,450
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください