SMC
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CA2KWL50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32559598
CA2KWL50-25
CADデータダウンロード
25
¥20,300
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559607
CA2KWL50-35
CADデータダウンロード
35
¥21,070
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559616
CA2KWL50-50
CADデータダウンロード
50
¥21,070
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32559625
CA2KWL50-1000
CADデータダウンロード
1000
¥50,330
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください