SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(A) エアクッション
ロックの位置
(H) ヘッド側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32565627
CBG1BA100-125-HN
CADデータダウンロード
125
(N) ノンロックタイプ
¥
40,810
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32565645
CBG1BA100-800-HL
CADデータダウンロード
800
(L) ロックタイプ
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32565636
CBG1BA100-100-HL
CADデータダウンロード
100
(L) ロックタイプ
¥
40,920
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください