曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA20)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32565654CBG1BA20-50-HL複動50(L) ロックタイプ
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32565672CBG1BA20-250-HN複動片ロッド250(N) ノンロックタイプ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32565688CBG1BA20-275-HN複動275(N) ノンロックタイプ
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32565663CBG1BA20-150-HN複動150(N) ノンロックタイプ
10,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする