CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA63)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BA63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(A) エアクッション内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32566363CBG1BA63-25-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566388CBG1BA63-100-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566415CBG1BA63-145-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ145
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566433CBG1BA63-175-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ175
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566442CBG1BA63-230-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ230
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566458CBG1BA63-300-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ300
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566467CBG1BA63-400-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ400
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566476CBG1BA63-530-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ530
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566494CBG1BA63-750-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ750
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566503CBG1BA63-805-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ805
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566512CBG1BA63-1053-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1053
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566528CBG1BA63-1200-RN(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ1200
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566372CBG1BA63-50-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50
23,870
取扱い終了
返品不可
32566397CBG1BA63-100-RL(R) ロッド側(L) ロックタイプ100
25,630
取扱い終了
返品不可
32566406CBG1BA63-125-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ125
25,690
取扱い終了
返品不可
32566424CBG1BA63-150-HL(H) ヘッド側(L) ロックタイプ150
26,840
取扱い終了
返品不可
32566485CBG1BA63-600-HN(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ600
37,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする