曜日別特売

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN20)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20クッション(N) ラバークッション内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32566643CBG1BN20-25-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ25
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566652CBG1BN20-50-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ50
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566668CBG1BN20-100-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566677CBG1BN20-250-HN複動片ロッド(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ250
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566686CBG1BN20-250-RN複動片ロッド(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ250
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32566695CBG1BN20-300-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする